C32D-CT1V ストリップ線 東洋技研 87052603

ストリップ線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87052603 品番C32D-CT1V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
最大負荷電流(mA)
約500/1点(全点ON時 150/1点)
4.8A/1コモン
応答時間
ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)
OFF→ON/0.5ms以下
出力点数32 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2〜26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)1/最大 10ms以下 漏洩電流OFF時/0.1mA 出力形式シンクタイプ コモン仕様32点1コモン 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 質量(g)約340 接続方式外部/7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) サージキラーなし 占有局数1局32点割付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする