画像準備中

スタッド式端子台 ST-16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87052725 品番 ST-16-3F
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,221 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM16 定格電流(JIS)(A)240/400/600 段数3 定格絶縁電圧(V)AC/DC660 材質(ねじ部)鉄(導体利用不可) 適合電線(mm2)100/200/325 絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+60 締付トルク(N・m)68.6〜88.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする