東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(VTC-535)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
87053075
品番
VTC-53BB-4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
極数
4P
寸法A(mm)
17.9
適合機種
VTC-535
材質
絶縁材/PVC
色
黒
材質(導電板)
C2680R(Niメッキ)
耐電圧(V/min)
AC1500