東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□(3.5))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87055096
品番
BB7.62-4(3.5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4P
寸法A(mm)
28.66
定格電流(JIS)(A)
15
コーティング色
黒
材質
【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)
300