東洋技研
ショートバー(□B8-Jタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
極数
4P
20P
4P
10P
2P
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87055866
品番
BB8-4J
参考基準価格(税別)
¥203
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
極数
4P
寸法A(mm)
54.5
端子間ピッチ(mm)
8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
色
黒
耐電圧(V/min)
AC1500