取付方式DINレール/直付け
寸法A(mm)200
結線方式ネジ/その他
極数50P
寸法B(mm)160
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)0.5
定格電流(IEC)(A)0.5
定格電流(UL)(A)0.5
定格絶縁電圧(V)AC/DC50
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100 DC500Vメガ
使用周囲温度(℃)-15〜+60
締付トルク(N・m)1.2
コネクタ-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
ストレインリリーフ-
結線方法Y型圧着端子用