取付方式DINレール/直付け
寸法A(mm)106
結線方式ネジ/フラット
極数26P
寸法B(mm)85
端子ねじM3×9.5
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-15〜+60
締付トルク(N・m)1.2
適合ソケットHIF3BA-26D-2.54R
コネクタヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-26PA-2.54DSA(71)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC600
ストレインリリーフソケットにセット
結線方法Y型圧着端子用