取付方式DINレール/直付け
寸法A(mm)109
結線方式ネジ/フラット
極数26P
寸法B(mm)85
端子ねじM3×9.5
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-15〜+60
締付トルク(N・m)1.2
適合ソケットXG4M-2630
コネクタオムロン株式会社製/XG4A-2631
耐電圧(V/min)AC600
ストレインリリーフソケットにセット
結線方法Y型圧着端子用