取付方式DINレール/直付け
寸法A(mm)86
結線方式ネジ/多極角形メス
極数20P
寸法B(mm)65
端子ねじM3×9.5
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)-
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-15〜+60
締付トルク(N・m)1.2
適合ソケット【ハンダタイプ】MR-20M、【ケース】MR-20L+
コネクタ本多通信工業株式会社製/MR-20RFD2(+)(メス)
耐電圧(V/min)AC600
ストレインリリーフ-
結線方法Y型圧着端子用