取付方式DINレール/直付け
寸法A(mm)109
結線方式ネジ/フラット
極数24P
寸法B(mm)85
端子ねじM3×9.5
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)-
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-15〜+60
締付トルク(N・m)1.2
適合ソケット【フラットケーブル用】57F-30240-D8、【はんだタイプ】57E-30240、【圧着タイプ】57K-30240C-7
コネクタ第一電子工業株式会社製/57GE-40240-751-FA実装
耐電圧(V/min)AC600
ストレインリリーフ-
結線方法Y型圧着端子用