東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
40P
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
7
注文コード
87058772
品番
PCN7-1H40-TB34-M1
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ・端子間ピッチ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
極数
40P
タイプ
インターフェース適合PLC/M1
取付方式
DINレール/直付け
寸法A(mm)
-
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
端子間ピッチ(mm)
7
寸法B(mm)
-
端子ねじ
M3
適合電線(mm
2
)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-10〜+50(凍結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1.2
コネクタ
ヒロセ電機株式会社製/MIL規格コネクタ
結線方式
ネジ/フラット
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC600
入出力数
-
定格電流(JIS)(A)
0.5/COM2
定格電流(IEC)(A)
0.5/COM2
定格電流(UL)(A)
0.5/COM2
ストレインリリーフ
-
結線方法
Y型圧着端子用