コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数40P 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)7 注文コード87058824 品番PCN7-1H40-TB40-K-CPU
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は極数・端子ねじ・端子間ピッチなど21種類から選べます 他の種類を見る

コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。

極数40P トラスコ品番451-4220 タイプインターフェース適合PLC/K-CPU 取付方式DINレール/直付け 寸法A(mm)- 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 端子間ピッチ(mm)7 寸法B(mm)- 端子ねじM3 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(凍結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.2 コネクタヒロセ電機株式会社製/MIL規格コネクタ 結線方式ネジ/フラット 耐電圧(V/min)AC600 入出力数- 定格電流(JIS)(A)1/COM2 定格電流(IEC)(A)1/COM2 定格電流(UL)(A)1/COM2 ストレインリリーフ- 結線方法Y型圧着端子用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする