極数40P
タイプインターフェース適合PLC/M1
取付方式DINレール/直付け
寸法A(mm)-
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
端子間ピッチ(mm)7
寸法B(mm)-
端子ねじM3
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(凍結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.2
コネクタ富士通コンポーネント株式会社製/360形コネクタ
結線方式ネジ/フラット
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC600
入出力数-
定格電流(JIS)(A)0.5/COM2
定格電流(IEC)(A)0.5/COM2
定格電流(UL)(A)-
ストレインリリーフ-
結線方法Y型圧着端子用