画像準備中

コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数40P 注文コード87058921 品番PCN7-1H40M
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は極数など33種類から選べます 他の種類を見る
材質
【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0
【基板】ガラエポ
取付方式DINレール/直付け 寸法A(mm)149 結線方式ネジ/フラット 極数40P 寸法B(mm)110 端子ねじM3×9.5 端子間ピッチ(mm)7 入出力数三菱電機対応結線 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)1 仕様- 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-15〜+60 締付トルク(N・m)1.2 適合ソケットヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-40D-2.54R コネクタヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC600 ストレインリリーフソケットにセット 結線方法Y型圧着端子用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする