東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
コネクタ端子台(PCN7シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
37P
注文コード
87059165
品番
PCN7-3H37B
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0
【基板】ガラエポ
取付方式
DINレール/直付け
寸法A(mm)
149
結線方式
ネジ/多極角形メス
極数
37P
寸法B(mm)
110
端子ねじ
M3×9.5
端子間ピッチ(mm)
7
入出力数
-
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
1
定格電流(UL)(A)
-
仕様
-
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm
2
)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-15〜+60
締付トルク(N・m)
1.2
適合ソケット
【ハンダタイプ】HDCB-37P、【フラットケーブル】FDC-37P、【ケース】HDC-CTF
コネクタ
ヒロセ電機株式会社製/SDCB-37S(55)(メス)
耐電圧(V/min)
AC600
ストレインリリーフ
-
結線方法
Y型圧着端子用