取付方式DINレール
結線方式e-CON/MIL
極数16P
定格電流(JIS)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10〜+50
適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL
コネクタ【MILコネクタ】ヒロセ電機/HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)、【e-con】スリーエム/37216-62M3-004SC(4極×4列)
耐電圧(V/min)AC600