東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
C型16mmレール対応 コモン端子台
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87059822
品番
RT-10SC-8P
参考基準価格(税別)
¥713
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
8P
端子ねじ
M3×8
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
7/11/15
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
適合電線(mm
2
)
0.5/0.75/1.25
締付トルク(N・m)
1.2