東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87060014
品番
AT-150NS
参考基準価格(税別)
¥709
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、
導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
材質
【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
取付方式
DINレール
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子間ピッチ(mm)
25
端子ねじ
M8×14
適合電線(mm
2
)
60
締付トルク(N・m)
6.0〜9.0
結線方式
ネジアップ
定格電流(A)
160