画像準備中

CCリンクターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子間ピッチ(mm)- 取付方式DINレール 結線方式e-CON 注文コード87060732 品番C32X-DT1N
参考基準価格(税別)¥49,770 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は端子間ピッチ・取付方式・結線方式など39種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式e-CON 端子間ピッチ(mm)- 定格電流(JIS)(A)約0.005 質量(g)約210 接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2) 定格入力電圧(V)DC24 出力点数- 入力点数32 応答時間0.2ms以下(DC24V時) 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格負荷電圧(V)- 使用電圧範囲(V)DC19.2〜26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)- コネクタ3線圧接式コネクタ ヒューズヒューズ付き(2A 交換可能) コモン仕様32点1コモン 入力形式シンク、ソース共用タイプ 定格入力電流(mA)約5 入力抵抗約4.7kΩ 出力形式- 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 サージキラー- 占有局数1局32点割付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする