坂詰製作所
坂詰製作所の 接続・省配線(制御機器)
坂詰製作所の 端子台
坂詰製作所の DINレール端子台
中容量形端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87061852
品番
TB-10C 6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
6P
端子ねじ
M3×8
端子間ピッチ(mm)
9.2
取付穴間(mm)
65
絶縁耐圧
2kV(1分間)
定格
250V-10A
適合電線(mm
2
)
2
全長(mm)
72
材質
(本体)フェノールレヂン、(カバー・記名板)塩ビ、(端子ビス)ニッケルメッキ