※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
坂詰製作所
坂詰製作所の 接続・省配線(制御機器)
坂詰製作所の 端子台
坂詰製作所の DINレール端子台
中容量形端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87061904
品番
TB-20C 4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
4P
端子ねじ
M4×10
端子間ピッチ(mm)
11.5
取付穴間(mm)
59
絶縁耐圧
2kV(1分間)
定格
250V-20A
適合電線(mm
2
)
3.5
全長(mm)
70
材質
(本体)フェノールレヂン、(カバー・記名板)塩ビ、(端子ビス)ニッケルメッキ