T ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ PTネジ 87065246

ねじ込みチーズ ステンレス製

(124件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード87065246 品番T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 寸法A(mm)58 ねじの種類PTネジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 124
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
電気温水器用に
小出商会 様

問題なく使えました。ステンタンク→白継手→錆が逃し弁に挟まり漏水。
電食解消しました

2025-06-07
用途:
動力噴霧器
教育・研究機関

動力噴霧器の出力系統に圧力計を取り付けるために導入。圧力計の取り付けに少し苦労したが問題なく取り付け作業終了。圧力も正確にモニターできているようであり安心が得られた。

2025-08-08
用途:
機械の改造時
製造業

機械油の残留と思われる変なにおいがするので、洗浄を改善してほしい。

2025-05-22
用途:
配管作業
西日本施設サービス株式会社 様

会社の水道継手が、錆びていたので、ステンレスの錆びない器具と交換しました。

2025-03-12
用途:
山水の分水
株式会社川口組 様

さび防止にステンレス材としました。
使用したばかりですが漏水もなくいい感じです。
安くていい品だと思います

対象商品:
07334214
2025-01-28
用途:
水道工事
その他業種

品質も良く安価でとても助かっております。
ステンレスなのでTig溶接もできるのでまた利用したいです。

2024-12-05
用途:
給水工事に使用
今商会 様

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品:
07334214
2024-09-01
用途:
井戸ポンプからの配管

ステンレス製で他社と加工精度等比較してもそん色なくて良い。購入しやすい価格で良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする