曜日別特売
- バルブ エクステンション KYO-EI 87068773

- バルブ エクステンション KYO-EI 87068773
- バルブ エクステンション KYO-EI 87068773

バルブ エクステンション

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87068773品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
全長(mm)39メッキタイプ真ちゅう製RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 普通自動車のバルブの延長に
サービス業

ネットショップによく売ってる電動空気入れを使用しているため、ガソリンスタンドに置いてある空気入れと違って、電動はバルブ接続がレバータイプだったりネジ式だったりするのでタイヤバルブ周りが狭いと接続しづらいので購入してみましたが、エクステンションとタイヤバルブを繋いだだけではバルブコアを押す事はないのでエア漏れが無く、エクステンションと空気入れを繋いだ時にエクステンションのバルブコアからタイヤのバルブコアを通じて開通するようになっているので、空気入れを接続するのがやりやすくて非常に使いやすい。
またサイズが長いかな、と思ったが実際に使ってみるとエクステンションを回して繋ぐので指でつまむ必要があるから、ちょうど良い長さだった。
買って良かった製品。

対象商品 : 87068773
2023-12-02
用途: エアー注入
運輸・通信業

社外ホイールカバーの為、バルブまでが短くエアーが入れずらかったので購入しました。エアーが入れやすくなりました。

対象商品 : 87068773
2023-06-19
用途: ホイール、エアー調整
運輸・通信業

昔から存在していた品ではあるが一般的な自動車屋にはまず置いていない商品のため手に入れる事が出来一安心。ホイールの形状によってバルブが奥まってしまい手持ちのゲージが使用出来なくなってしまい大変困っていた。ホイール側のバルブにねじ込む手間はバルブキャップレベルのため全く苦にならず。軽量な車ほど空気圧の0.1kgの調整だけで乗り心地に差が出るだけに何個持ってても困らない品である。

1が参考にしています
対象商品 : 87068773
2022-11-19
用途: タイヤのエア調整
自動車・二輪車・自転車関連業

現在、ホイールに取り付けているエアバルブが少し短く、角度的にもホイールとのクリアランスが少なくエアチャックの形状によって使えなかったり、使えてもホイールに傷をつけてしまいそうだったので購入してみました。買って良かったです。作業しやすくなりました。

対象商品 : 87068773
2022-08-16
用途: タイヤのエアー充填

社外ホイールに付いてきた付属品が樹脂製だったので、こちらを購入。
真鍮製だけあって、さすがにしっかりしています。
また、チャック側もネジ切りされているので、クリップ式のチャックも使えます。
なお、「チャックの虫押しの方が大きくて押せない」という意見もありますが、自分の持ってる新旧3つのチャックではどれも問題ありませんでした。
内径は4.6ミリほどと、一般的なバルブの5.4ミリに比べてやや狭いですが、虫押しもギリギリのサイズで作られているものは少ないと思いますので、9割方は問題ないかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 87068773
2021-03-24
用途: 奥まったホイールバルブに使用
製造業

ホイールのデザイン上で、どうしても届かないバルブにアクセスできます。接続部のエア漏れもなく良好です。

2が参考にしています
対象商品 : 87068773
2020-09-24
用途: タイヤの空気入れ用

家のフットポンプ式の空気入れで、車のタイヤに空気を入れようとすると、バルブが短いという問題がありました。こちらの商品で、延長すれば、容易に空気入れを取り付けることができます。

対象商品 : 87068773
2019-12-16
用途: タイヤの空気充填、エアチェック
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールの形状から必要でしたので。
元々使用してましたが、車に携帯用に。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする