SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード87070523 品番CD-PC-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種別バラ端子 定格電流(A)3 電線被覆外径(mm)1.5〜1.9 接点部金めっき 適合電線サイズ0.2〜0.5 mm2 適合電線範囲 AWG(#)20〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする