HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87070575
品番
CDB-25S(05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.76(開口部)
極数
25
使用温度範囲(℃)
-55〜85
定格電圧(V)
AC350
耐電圧
1250V(MAX)
列数
2(嵌合部)
コネクタ形状
プラグ
結線方式
圧着
表面仕上げ
ニッケル(外装)
形状
ストレート
種類
角型
寸法A(mm)
53.04
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
47.04
寸法C(mm)
38.3
シェルサイズ
5
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着