HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
87070697
品番
DF1B-2022PCB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種別
バラ端子
表面処理
金めっき
適合ケーブル
【AWG】20〜22、【被覆外径】1.2〜1.9mm