HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタプラグユニット(ワンタッチロック・スクリュータイプ共通)バラ線圧線タイプ(細線用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87071092
品番
DX30M-80-CV2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合
DX30AM-80P(50)
極数
80
寸法A(mm)
12.50
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
72.55
寸法C(mm)
57.30