HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
52
注文コード
87071345
品番
FX2B-52SA-1.27R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
この商品は
極数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
52
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC125
寸法A(mm)
48.15
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
結線方法
差込