HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87071363
品番
FX2B-68SA-1.27R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
極数
68
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC125
寸法A(mm)
58.31
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
結線方法
差込