HIROSE(ヒロセ電機)
FX2シリーズ ハーフピッチ多機能2ピースコネクタヘッダー無洗浄タイプロック用ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87071406
品番
FX2CA2-20P-1.27DSA(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC125
寸法A(mm)
22.75
定格電流(A)
0.5
寸法B(mm)
11.43
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装