HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
SMシリーズ CTF形プラグケース(ドライバー使用ロックねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
15
注文コード
87071503
品番
HDA-CTF(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
15
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
33.32
寸法F(mm)
43.2
寸法D(mm)
27.2
寸法E(mm)
27.2
寸法B(mm)
41.2
寸法C(mm)
18
寸法G(mm)
19.6