HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
SMシリーズ CTF形プラグケース(ドライバー使用ロックねじタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
37
注文コード
87071661
品番
HDC-CTF1(50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
37
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
63.5
寸法F(mm)
51.2
寸法D(mm)
50.2
寸法E(mm)
57
寸法B(mm)
72.2
寸法C(mm)
20
寸法G(mm)
24