HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
SMシリーズ CTF形プラグケース(手回しロックねじタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87071722
品番
HDE-CTF1(50)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は829円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
極数
9
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
24.99
寸法F(mm)
40.2
寸法D(mm)
19.2
寸法E(mm)
19.2
寸法B(mm)
33.2
寸法C(mm)
18
寸法G(mm)
19.6