MIF3Bシリーズ MIL規格準拠品圧着用カバーケース

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87071817 品番 HIF3-20CV(72)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
極数20 寸法A(mm)24.5 寸法D(mm)30.5 寸法E(mm)29.95 寸法B(mm)18.0 寸法C(mm)12.0
注意
※AWG20にはご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87071887
2023-04-14
用途:
通信機器のDSUB接続用
田中技工 様 (製造業)

別メーカーのMILソケットを使用していますが、カバーケース自体がなく物でしたが、
ヒロセ製の変更した事で、ケーブルが引っ張られる事がなくなり、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする