リボンケーブル用コネクタ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数40 注文コード87072431 品番HIF3FC-40PA-2.54DSA(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コンタクトピッチなど15種類から選べます 他の種類を見る

完全なフラックス上がり防止対策を施しています。
ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。

極数40 端子形状ストレートタイプ 用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。 寸法A(mm)58.30 寸法D(mm)4.1 寸法B(mm)55.60 寸法C(mm)48.26 極性キー取付部左右各1箇所

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87072431 HIF3FC-40PA-2.54DSA(71) 07067523 HIF3FC-40PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 1個 269 税込296 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
制御基板に実装
エヌ・イー・ティー 様 (製造業)

多極コネクターとして重宝しています。またハーネスも用意されているため使用しやすいです。

対象商品:
07067523
2022-02-04
用途:
基板接続
製造業

定番のコネクタなので、品質も安定しており、安心して使用できます。

対象商品:
07067514
2022-01-13
用途:
装置製造

普通のMILコネクタです。問題なく使用できます。他メーカーの相当品もあります。

対象商品:
87072404
2021-12-14
用途:
2.54ピッチのコネクタとして
製造業

問題なく使えます。プラスチック部分の成形も問題ありません。

対象商品:
09374234
2021-11-05
用途:
基板実装に使用

足の細いコネクタを探していました。なかなか無いのです。

対象商品:
07067505
2015-09-16
用途:
趣味の電子工作

趣味で使用するため、専門小売店へ出向き高い価格で購入していましたが今回、とてもリーズナブルに入手できとても満足しています。

対象商品:
32641497
2013-12-12
用途:
試作基板に実装します。

納期があと二、三日早ければサイコーです。商品にはまったく問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする