HS16P-3(71) 電子機器用メタルシェル丸形コネクタ HSシリーズ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 87072867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS16P-3(71) 電子機器用メタルシェル丸形コネクタ HSシリーズ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 87072867 HS16P-3(71) 電子機器用メタルシェル丸形コネクタ HSシリーズ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 87072867

電子機器用メタルシェル丸形コネクタ HSシリーズ プラグ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87072867 品番HS16P-3(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
シェルサイズ16 極数3 寸法L(mm)43 寸法C(Φmm)8.5 寸法B(Φmm)21.5 寸法A(Φmm)15.5 寸法DM19×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87072851
2015-12-19
用途:
電子機器の電源線の接続に使用

使用しやすくて、丈夫で、使い勝手が良い。

対象商品:
87072833
2015-04-28
用途:
呼出しスイッチと本線との連結
医療法人燦生会 様

小さな部品ですが、1点から取り扱って頂けて助かりました。

対象商品:
87072867
2014-12-21
用途:
充電器のプラグとして使用
農・林・水産業

接点部分の固定用のねじ部分が小さく、老眼気味の人にとっては作業がやりにくい

対象商品:
87072867
2015-06-08
用途:
修繕

良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする