HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
サミコン1600シリーズ サイドロックタイププラグケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87073122
品番
P-1616A-C(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
極数
16
寸法H(mm)
14.5
寸法A(mm)
39
寸法F(mm)
11.5
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
7.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
14.5
寸法G(mm)
14.5