画像準備中

サミコン1600シリーズ ハンダタイプコネクタユニット雄コネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87073147 品番 P-1616BA(09)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
極数16 形状ストレート ピッチ開口部:2.5 種類角型 定格電圧(V)AC300 寸法A(mm)35 寸法D(mm)23 定格電流(A)5 寸法E(mm)8 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 方向開口部:ストレート 本体高さ(mm)14.5 シェルサイズB ロックラッチロック 定格電流(V)3 コンタクト形状オス メッキ接点部:銀 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87073113
2017-05-14
用途:
アマチュア無線機器間のインターフェース接続

無線機器間のインターフェース接続に使用しています。機能を十分発揮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする