HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
サミコン1600シリーズ サイドロックタイプ プラグケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87073244
品番
P-1634A-C(50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
34
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
49
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
17.5
寸法G(mm)
17