抵抗値(Ω)全/5〜20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.
公称抵抗値(Ω)302
形状パネル取付形
大きさ(Φ)30
使用温度範囲(℃)-10〜+100
定格電力(W)2.5(40℃)
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90〜95%RH 1/10負荷 500時間
シャフト形状溝形
シャフト長さ(mm)15
振動10〜55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 5時間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min
回転トルク(mN・m[gfcm])7〜30[71.4〜306]
抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)
耐電圧(V/min)500
抵抗変化特性直線形
機械的回転角度(°)300±5