防水中継端子ボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87080411 品番 JPBS06
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。
ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。
カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。

極数【端子台】6極 端子ねじM3(0.6〜0.9N・m) 用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。 材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄 使用温度範囲(℃)-25〜+80 保護構造IP67 定格電圧(V)AC、DC250 耐電圧2000V 1分間 定格電流(A)15 適合電線(mm2)1.25 (MAX) 適合ケーブル外径(Φmm)3.5〜6.1(本体実装)、6〜9(付属品) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー) 相対湿度45〜85%RH アズワン品番64-1102-78
注意
※ゴムプッシュ及びリングの組み込み順序、方向に注意してキャップを締め込んでください。正しく組込まないと防水性能が確保できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87080402
2015-12-11
用途:
電線の接続
株式会社ENGIN 様

ケーブルクランプで加工がいる

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする