ダイヤル錠

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87088127 品番 SPK-4Y
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。

型式ヨコ型 適合品番KS-MB321S、KS-MB604S、KS-MB301S-Y、KS-MB311S-Y
注意
※複数ご注文された場合、鍵番号が重複することがあります。
錠前の横型とは郵便受けの扉が上開きの場合を表します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87088127
2020-05-01
用途:
郵便ポストの施錠
その他業種

注文時の品番がヨコ型のみだったのでヨコ型を購入し、タテ向きに使用していますが、特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
87088111
2019-02-08
用途:
ポストの鍵交換に使用しました。

あちこちのホームセンターで探しましたが、商品が無かったので、もしかしたら豊富な商品が揃うモノタロウさんにあるかと思い検索しましたところ、見つかりました。取り付け方法プリントが入っていて、とても良い商品で取付終了でした。

対象商品:
87088111
2018-03-03
用途:
郵便ポストの施錠用に購入、取り付けました。
ドルピテム飯田 様 (不動産業)

取り付けも簡単でした。郵便物の管理、盗難防止のために役に立つものと思っています。

対象商品:
87088111
2015-06-14
用途:
ポストの鍵が壊れて、新しいものに交換する為に使用しました。

鍵は、ホームセンターに買いに行けば、直ぐに購入できると単純に考えていました。しかし、このダイヤル錠は、どこのホームセンターにも無くて困っていたところ、ネットでモノタロウさんに助けられて、商品が手に入った時には、もう感激の涙でした。有難うございました。

2人が参考にしています
対象商品:
87088127
2015-02-25
用途:
既存のダイヤル錠が不良のため交換
サポート 小林 様 (サービス業)

横型ダイヤル錠は扉が上に開くため交換が少し大変でした。

対象商品:
87088111
2014-08-17
用途:
集合郵便受けのダイヤル錠交換

あらかじめ開錠して、ナットを外すとモンキースパナ-一本で簡単に交換できました。

対象商品:
87088127
2017-12-07
用途:
ダイヤルのツマミ部分の欠損による代替え品として購入

サイズが5mm程短く、爪部分が施錠できずポスト本体のステンレスを切断して対応した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする