スマートカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87088486 品番SMC-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトサイズで静音設計だから、設置場所を選ばない!
簡単サイズ設定で作業効率アップ!
回転切刃の交換が簡単に可能!
簡単操作でピカ線にリサイクル

質量(kg)50 電源単相AC100V 400W 安全装置非常停止ボタン、過負荷時自動停止サーマル回路付 機能【剥離速度】 約75m/分、チェーン駆動静音設計 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×440 適合電線【CV/CVT VVR(SV)】 5.5〜400mm2 (100mm2-3芯)、【IV】 5.5〜400mm2、【VVF】 Φ1.6/Φ2/Φ2.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする