画像準備中

フィッシャープラグ SXタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード87095714 品番SX5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石膏ボード用。 タイプSX 5×25 ドリル径(Φmm)5 ねじ径(mm)3〜4 プラグ全長L(mm)25 入数(個)100 穿孔深さ(mm)【最小】 35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする