スマート 水番 サンポリ 87096012 スマート 水番 サンポリ 87096012

水番

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード87096012 品番スマート
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。
水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。

適合パイプVU100、150 用途水田用給排水口。 材質ポリエチレン タイプスマート 寸法(縦×横×奥行)(mm)280×380×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87096021
2026-03-20
用途:
田んぼの排水
仁平オート 様

水位調整が楽。
ただそのまま使うと少量漏れる為肥やし袋で密閉してます。

毎年気を付けてはいるけど
野焼きで何個か溶けてしまいます。これは不注意、仕方ない。

2025-05-07
用途:
農作業
マイクロビジネス 様 (農・林・水産業)

追加購入です。数年前から使用していますが、対候性もあり、「あぜ楽ガード」との接続相性も良く大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
87096012
2024-06-19
用途:
水田水管理
農・林・水産業

自家所有の水田はコンクリート畦畔ですが、借地の水田に畔楽ガードと併せて設置しました。
今までは石や板で対応していましたが、設置後は排水管理が楽になりました。
ただ設置する場合は今までの排水位置より掘り下げる必要があり、水をためた後に気づいて再設置が必要になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87096012
2024-03-04
用途:
水稲栽培の水位管理
農事組合法人皆童丸 様 (農・林・水産業)

リピーターです。設置の容易さやコストパフォーマンス抜群な点と使い勝手抜群な。側の評価の基準ですべく

2人が参考にしています
対象商品:
87096012
2023-05-01
用途:
水田の排水口
農・林・水産業

特に問題なく使ってます。購入後4年使ってますが耐久性も問題なし。水位調整するとき、2枚の調整板に隙間ができますのでそこから水が漏れます。たいした量ではないですが気になる方は泥でふさげば止まります。

4人が参考にしています
対象商品:
87096012
2021-04-26
用途:
田の水抜き口に使用
農・林・水産業

扉の開閉が途中で止まらない。何段階かストッパーがあればと思う。

7人が参考にしています
対象商品:
87096012
2020-08-19
用途:
水田の後で口
農・林・水産業

今までに10ケほど使用しています、トラクタ−に引っ掛けて壊してしまいその都度買い替えています。大変つかいがってが良いとおもいます。

3人が参考にしています
対象商品:
87096012
2020-06-04
用途:
里山の田んぼ

里山団体で耕作放棄された谷戸田で20年近く米つくりをしており会員がだんだん高齢化してきて土用干しのたびに土手を切って水を抜いていましたが保全修復が大変で今年これを設置してみました。田んぼに一番低い水位に設置し代かき、田植えをしましたが水位調整が簡単で助かりました。水漏れして止まらないというコメントもありましたが、漏れる場所を藻などで詰めれば問題なく使えています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする