- 巻きダンボール モノタロウ 87096082 - 巻きダンボール モノタロウ 87096082 - 巻きダンボール モノタロウ 87096082 - 巻きダンボール モノタロウ 87096082

巻きダンボール

(54件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード87096082 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。

用途
軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
幅(mm)1000 長さ(m)50 厚さ(mm)3 質量(kg)約6〜7 段ボール色 直径(Φmm)約400 構成(表)クラフト50g 材質(裏)クラフト50g/m2 材質(表)クラフト50g/m2
注意
※可燃性につき、火気に注意してください。
※紙製品のため、出荷時の際につく多少の傷や凹みがつく場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87096082 - 33277546 BF50g-1000×50 巻き段ボール モノタロウ 巻き段ボール モノタロウ 1巻 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87096082
2022-08-30
用途:
作業管理

大型商品の梱包作業用にて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品:
87096082
2020-10-18
用途:
荷造り
吉又商店 様

使いやすく、機能的。自在に切れて、気に入っている。

対象商品:
87096082
2020-04-12
用途:
商品の梱包に使用

段ボール箱がちょうどよい大きさが無い時に、商品を包んで使用しています。隅を折り返しガムテープで固定すると、しっかり包み込まれて重宝しています。

対象商品:
87096082
2019-03-02
用途:
耐火物施工時

今まで施工時、貼り付けながら使用していたが今まで使用していたものより長く幅もあるのでそのまま巻きつけて使用できた。

1人が参考にしています
対象商品:
87096082
2018-10-26
用途:
梱包用
西森工業株式会社 様

フレキシブルに使えて便利がいいです。嵩張るので届けてもらえて助かります。

対象商品:
87096082
2018-10-07
用途:
梱包材として
製造業

安いし、使い勝手も良いし、かなり助かっています。
ヤマがつぶれやすいように感じたので、緩衝材は別途かませると良いと思いました。

対象商品:
87096082
2018-09-14
用途:
長尺モノ、梱包

プチプチシート巻いてから、梱包しています。
長尺材を巻くのに、適しています。

対象商品:
87096082
2018-08-21
用途:
ポスターの郵送時の梱包材として
サービス業

他社製品に比べ,値段が安く,長さも長いです。
品質は全く問題なく,リピートさせていただいています!
もう3回目の注文です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする