多面塗りローラー パイプ型

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87096222 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗りにくい場所も塗りやすく。
パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。

毛丈(mm)8 用途約Φ40〜50の丸パイプ、丸棒に(建築足場の骨組み等) 仕様パイプ型 全長(mm)320 種類ローラーセット 材質(ローラー部)アクリル、ウール 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87096222
2023-06-12
用途:
樋の塗装
エイテック 様 (建設業・工事業)

塗りは個人の腕なので、強いて言えばローラー留め具のナットを使用前に1度緩めて、締め直してからが良い。
使用後だと緩めるのが大変で脱着しにくい。

対象商品:
87096231
2020-05-07
用途:
ベランダ鉄柵の塗装
株式会社ニューオーシャン 様 (サービス業)

10o径ぐらいのベランダ鉄柵の塗装に使用しました。棒状の物の裏表塗装には大変便利でした。

1人が参考にしています
2021-02-15
用途:
パイプ塗装
農・林・水産業

薄いボアが2日の使用ですぐに破れ下地が出ました。裏側も塗り易いので追加で2つ購入しますが、もう少し耐久性が欲しいかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
87096222
2019-05-16
用途:
パイプ塗装に使用
株式会社アンビション 様

粘度の高い塗料だと毛羽立ちが多く、苦労しましたので
もう少し毛の改良をして欲しい

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
87096222
2018-08-15
用途:
塗装作業時

用途を間違えた購入により 届いた商品をみて失敗と思いました。
使ってみてやはり使い物になりませんでした。刷毛塗りの方が正解でした。残念。

対象商品:
87096222
2017-03-31
用途:
使えない 刷毛が早い

塗料の含みがわるすぎる、もう少しボアを多い方が良いかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする