スモールローラーロングタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87096256 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。

全長(mm)880 軸径(Φmm)6 サイズスモール 質量(g)253 種類ハンドル 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)4、6兼用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
少し高い所に使用
その他業種

ペンキ塗りが楽しくなり外壁を塗り始めて購入。
コレがあれば平屋なら全部自分で塗れますね。

対象商品:
87096256
2018-01-24
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

程よい長さで使いやすい。まだ何平米まで使えるのかは、わかりません。

対象商品:
87096256
2021-10-22
用途:
倉庫屋根工事
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

立ったままでの作業では力が入れずらく 隅々の塗装が付きずらい場合がある。

対象商品:
87096256
2018-03-01
用途:
天井のペンキ塗りに適していました。
飲食業

高い所を塗るのに、とても便利な商品でした、有難うございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする