- ミントローラー マルエー・スワン 87096265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ミントローラー マルエー・スワン 87096265
- ミントローラー マルエー・スワン 87096265

ミントローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
ローラーサイズ(mm)100
内容量1本注文コード87096265品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

従来型ローラーに比べて低飛散を実現しました。きめ細かな仕上がり感はもちろんのこと、無泡性にも優れています。
水性塗料から溶剤型塗料にも幅広く対応するマルチタイプのローラーです。

ローラーサイズ(mm)100毛丈(mm)13全長(mm)100サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4芯材ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする