マルエー・スワン
マルエー・スワンの ペイントローラー
マルエー・スワンの スモールローラー
ミントローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87096283
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
従来型ローラーに比べて低飛散を実現しました。きめ細かな仕上がり感はもちろんのこと、無泡性にも優れています。
水性塗料から溶剤型塗料にも幅広く対応するマルチタイプのローラーです。
ローラーサイズ(mm)
150
毛丈(mm)
13
全長(mm)
150
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
6
芯材
ポリプロピレン